Referenzen
Spartex:RONLU12Z/100
Rubix:3191249
Hersteller:888137
EAN:3660757192815


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 32 mm |
Produktdetails : NFE25-513 L 12 ST ZN AFNOR-Scheibe Form L
Unterlegscheiben l NFE 25-513
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,25 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
8,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
12 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
32 mm
Durchmesser, metrisch
M12