Referenzen
Kipp:K0173.00652
Rubix:517418
EAN:4059245148943



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 52 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0173.00652 Vorlegscheibe, Stahl
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0173.00416Hinweis: Zusammen mit einer Senkschraube DIN EN ISO 2009 oder DIN EN ISO 10642 werden die Vorlegscheiben an der Stirnfläche von Wellenenden zur axialen Befestigung und Sicherung von Handrädern und Kurbeln mit Passfedernut eingesetzt. Die Vorlegscheiben können bei den Handrädern K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165 verwendet werden.
Vorlegscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 94 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 6 mm |
| Typ | vorlegscheibe |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
52 mm