NFE27-619 M4 1.4305 Rosette aus Vollmetall gedreht
Unterlegscheibe Schüssel decolleté
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCUVD4A1
Rubix:2828150
Hersteller:27619204
EAN:4043377215055


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : NFE27-619 M4 1.4305 Rosette aus Vollmetall gedreht
Rosette, gestanzt
Rosetten, aus Vollmetall gedreht A1 8X4X2,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Norm | NFE 27619 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Stärke | 2,5 mm |
| Typ | unterlegscheibe küvette decolleté |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std