20X4250 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:20.0X4250
Rubix:1358965
EAN:4010858214258



Produktdetails : 20X4250 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1148 g |
|---|---|
| Profil | 20 |
| Riemenbezeichnung | 20x4250 |
| Innenlänge | 4250 mm |
| Außenlänge | 4329 mm |
| Obere Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Richtlänge | 4300 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage