20X1120 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB 20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:20 X 1120
Rubix:56032
Hersteller:1554154
EAN:4014486036954
20X1120 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil20
Riemenbezeichnung20x1120
Innenlänge1120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20X1120 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x95x95 mm
Bruttogewicht298 g
Profil20
Riemenbezeichnung20x1120
Innenlänge1120 mm
Außenlänge1199 mm
Obere Breite20 mm
Höhe12,5 mm
Richtlänge1170 mm
Zolltarifcode40103200
16,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std