13X1930 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:13.0X1930
Rubix:1358652
EAN:4010858901936



Produktdetails : 13X1930 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 208 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a74 |
| Innenlänge | 1930 mm |
| Außenlänge | 1980 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1960 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,06 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage