Referenzen
Pferd Tools:100 T 300-3,8 Q SG RAIL STEEL/22,23
Rubix:1284515
Hersteller:66323162
EAN:4007220539705





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,8 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 66323162 100 T 300-3,8 Q SG RAIL STEEL/22,23
Trennsch.100 T300-3,8 A24Q Sg-Rail 22,2
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,8 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 100 |
| Max. Drehzahl | 100 m/s |
| Serie | performance line sg rail |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
274,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 65 ) Arbeitstagen