87371 Trennscheibe Cubitron 3 230x3,0 mm gerade

3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:87371
Rubix:3289435
Hersteller:7100303832
EAN:4064035079345
87371 230,0MM X 3,0MM Trennscheibe Cubitron3 T41 36+

Technische Zusammenfassung

Durchmesser230 mm
Stärke3 mm
Schleifmaterialkeramik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 87371 Trennscheibe Cubitron 3 230x3,0 mm gerade


Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe erzeugt senkrechte Schnitte mithilfe der äußeren Scheibenkante. Sie eignet sich daher ideal zum Schneiden von Metall, einschließlich Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Klemmen, verrosteten Befestigungselementen und mehr. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der molekularen Bindungstechnologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess fortlaufend abbrechen, um scharfe Spitzen zu formen. Diese sauberen, scharfen Kanten sorgen dafür, dass das Schleifmittel einen schnelleren und kühleren Abtrag sowie eine längere Standzeit bietet als herkömmliche Schleifmittel. Die 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für professionelle Schleifer entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung erwarten. Erleben Sie also mit der 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe die nächste Generation der Schleifleistung.
Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe bietet Leistung der nächsten Generation, mit über 100 Jahren 3M Innovation in der Metallverarbeitung. Wie andere 3M Industrieschleifmittel ist diese Scheibe für eine Vielzahl von Anwendungen konstruiert, einschließlich Schneiden der härtesten Metalle. Sie ist auch darauf ausgelegt, eine bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten zu erbringen. Daher ist ein Werkzeug, das die Geschwindigkeit beibehält, von entscheidender Bedeutung. Schöpfen Sie ihr volles Potenzial aus, indem Sie sie mit einem leistungsstarken und langlebigen 3M Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen kombinieren. Denken Sie immer daran, einen Werkzeugschutz zu verwenden und die auf der Scheibe angegebene maximale Betriebsgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. 3M hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Mitarbeiter mit branchenführenden Lösungen auszustatten, sodass Sie und Ihr Team auf jede Herausforderung vorbereitet sind, die auf Sie zukommt.

Stärken


• FUNKTIONALER SPEZIALIST: Erzeugt senkrechte Schnitte mit dem äußeren Rand der Scheibe und eignet sich daher ideal zum Schneiden von Metall, einschließlich Karosserie- oder Schiffsblechen, Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Klemmen, verrosteten Befestigungselementen und mehr.
• VERBESSERTE GESCHWINDIGKEIT: Liefert eine um bis zu 10% erhöhte Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln, um die benötigte Zeit und den Druck zur Erledigung der Arbeit zu reduzieren.
• WENIGER WECHSEL: Entfernt bis zu 3x mehr Material im Vergleich zu 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln.
• LANGE LEBENSDAUER: Entwickelt um bis zu 2x länger zu halten als führende Konkurrenten.
• ÜBERARBEITETES 3M PRÄZISIONSGEFORMTES KORN: 3M hat das präzisionsgeformte keramische Dreieckskorn überarbeitet und dabei patentrechtlich geschützte Fortschritte bei der Kornform und der molekularen Bindungstechnologie verwendet, um kantige Strukturen zu schaffen, die kontinuierlich zu neuen scharfen Kornspitzen brechen. So verschleißt es gleichmäßig und läuft kühl bei optimalem Mineralaufbruch.

Anwendungen

Schleifen - Schneiden

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser230 mm
Stärke3 mm
Schleifmaterialkeramik
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Anwendungschleifen – schneiden
Formgerade
Körnung36
Max. Drehzahl80,08 m/s
Seriecubitron™ 3 cut-off wheels
21,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,15 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage