ISO16585 4.8X12 A4/A4 Dicht-/Becherblindniet, Flachkopf
TP wasserdichte Blindniete, gerillter Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:1658544812
Rubix:3388803
Hersteller:16585448 12
EAN:4043377402905


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO16585 4.8X12 A4/A4 Dicht-/Becherblindniet, Flachkopf
Dicht-/Becherblindniet, Flachkopf
Dichtblindnieten mit Flako und gerilltem Nietdorn A4/SSt 4,8X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 16585 |
| Typ | wasserdichte blindniete tp gerillter schaft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
136,68 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage