Referenzen
Gesipa:1455279
Rubix:3027988
EAN:4007081340106

Produktdetails : ISO16582 3X4 CU/ST offener Blindniet, Flachkopf
GESIPA® Standard-Kupfer-Blindniete mit Stahldorn. Merkmale: Niet: Kupfer. Dorn: verzinkter Stahl. Kopf: runder Dornkopf.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Typ | linsenkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,24 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
60,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen