Referenzen
Gesipa:1455537
Rubix:3027967
EAN:4007081480123

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO15983 5X8 A4/A4 offener Blindniet, Flachkopf
GESIPA® Standard-Blindnieten aus 100 % Edelstahl. Merkmale: Niete: Edelstahl A4. Dorn: Edelstahl A4. Kopf: runder Dornkopf.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 15983 |
| Typ | linsenkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,91 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
86,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen