93-250-5.5-6 ANTHRAZIT Einmalhandschuhe für Labor Anwendung TouchNTuff

TouchNTuff 93250

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:93-250-6
Rubix:3260815
Hersteller:93250060
EAN:0076490464806
93-250-5.5-6 ANTHRAZIT Einmalhandschuhe für Labor Anwendung TouchNTuff

Technische Zusammenfassung

Größe05,5/06
Länge245 mm
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 93-250-5.5-6 ANTHRAZIT Einmalhandschuhe für Labor Anwendung TouchNTuff


Der mit der Ansell Grip™-Technologie hergestellte TouchNTuff® 93-250 ist ein dunkelgrauer Nitrilhandschuh, der den Kraftaufwand zum effektiven Greifen von nassen, trockenen und öligen Gegenständen deutlich reduziert. Seine weiche und dennoch robuste Nitrilformulierung bietet einen verbesserten Schutz vor chemischen Spritzern gegen eine breite Palette von Säuren, Basen und Lösungsmitteln.

Stärken

  • Ausgestattet mit der Ansell Grip™-Technologie, die den Kraftaufwand für das Greifen von Objekten minimiert und so die Ermüdung verringert und die Produktivität erhöht
  • 80% weniger Kraftaufwand an den Fingern und 33% weniger Kraftaufwand an der Handfläche beim Greifen von nassen und trockenen Gegenständen im Vergleich zu Standard-Nitrilhandschuhen
  • Weiche Nitrilformulierung bietet Komfort für lange Tragezeiten
  • Das silikonfreie Design ist lackier- und verarbeitungsfreundlich

Anwendungen

Allgemeiner Autoersatzteilmarkt|Mechanische Reparatur|Wartung und Reinigung von Laboren|Pharmazeutische Herstellung|Biotechnologische Herstellung|Forschung und Entwicklung im Labor|Produktversand|Labor und F&E

Technische Informationen


Attribute
Größe05,5/06
Länge245 mm
Farbegrau
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Stärke0,125 mm
Kategorie3
22,91 € exkl. MwSt.
/ Packung
27,49 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Größe