SOLO 997 GR.7 BLAU Einmalhandschuh Nitril

Einmalhandschuh Solo 997 blau

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

MAPA:997-7
Rubix:3113892
Hersteller:34997767
EAN:3384129977670
SOLO 997 GR.7 BLAU Einmalhandschuh Nitril
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Länge240 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SOLO 997 GR.7 BLAU Einmalhandschuh Nitril


Der Einweg-Nitrilhandschuh Solo 997 von MAPA kombiniert hohe Feinfühligkeit mit Flexibilität und ermöglicht dadurch eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Zertifiziert nach EN ISO 374-1 Typ B (JKT) und eingestuft in Kategorie III, ist er speziell für Arbeitsumgebungen konzipiert, in denen chemischer Schutz erforderlich ist – insbesondere bei ölhaltigen Anwendungen.

Eigenschaften:
Der Solo 997 besteht aus hochwertigem Nitril und bietet eine sehr gute mechanische Beständigkeit sowie zuverlässigen Schutz gegenüber Ölen, Fetten und ausgewählten Chemikalien. Die chlorinierte Innenbeschichtung reduziert die Haftung und erleichtert das Anziehen – auch bei leicht feuchter Haut. Die glatte Außenoberfläche wird durch strukturierte Fingerspitzen ergänzt, die eine verbesserte Griffigkeit bei kleinen Bauteilen und glatten Materialien gewährleisten.
Das Einwegdesign minimiert das Risiko von Kreuzkontaminationen zwischen verschiedenen Arbeitsschritten. Der Handschuh kann sowohl einzeln als auch als Überhandschuh in Kombination mit einem Unterziehhandschuh (z. B. Thermo- oder Montagehandschuh) getragen werden, wodurch sich das Einsatzspektrum erweitert. Mit einer Fingerfertigkeit von 5/5 gemäß EN ISO 21420 eignet er sich ideal für präzise Arbeiten, Feinmontage oder analytische Tätigkeiten. Zudem ist er für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und erfüllt die entsprechenden gesetzlichen Anforderungen.

Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: Blau
• Innenbeschichtung: chloriniert
• Außenoberfläche: glatt mit strukturierten Fingerspitzen
• Länge: 24 cm
• Materialstärke: 0,10 mm
• Dichtheit (AQL): 1,5
• Oberflächenwiderstand: 1,7E+11 Ω (bei 25 % r. F.)
• Durchgangswiderstand: 7,1E+8 Ω (bei 25 % r. F.)
• Verpackungseinheit: 100 Handschuhe/Box, 1000 Handschuhe/Karton

Normen:
• CE-Kennzeichnung – PSA Kategorie III: Schutz vor hohen bzw. irreversiblen Risiken
• EN ISO 374-1 Typ B (JKT): Schutz gegen ausgewählte Chemikalien; JKT steht für geprüfte Beständigkeit gegen Heptan, Natronlauge (40 %) und Formaldehyd (37 %)
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe mit maximaler Feinmotorik
• EN ISO 374-5 (VIRUS): Schutz vor Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen und Viren
• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und französische Verordnung vom 05.08.2020: geeignet für den Lebensmittelkontakt unter definierten Einsatzbedingungen
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): nicht als gefährlich eingestuft
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): frei von besonders besorgniserregenden Stoffen oberhalb der Grenzwerte

Stärken

• Hohe Fingerfertigkeit: Dünnes Nitril ermöglicht präzises Arbeiten
• Sehr gute mechanische Beständigkeit: reduziert das Risiko von Rissen und Beschädigungen
• Zuverlässiger Schutz: ideal für ölhaltige und chemische Arbeitsumgebungen
• Optimale Griffigkeit: strukturierte Fingerspitzen verhindern Abrutschen
• Einfaches Anziehen: chlorinierte Innenfläche verbessert den Tragekomfort
• Vielseitig einsetzbar: als Einzelhandschuh oder Überhandschuh nutzbar
• Lebensmitteltauglich: erfüllt alle relevanten gesetzlichen Vorgaben

Anwendungen

Dieser Einweg-Nitrilhandschuh eignet sich für präzise Arbeiten in Umgebungen mit Kontakt zu Chemikalien oder öligen Substanzen.
In der Metall- und Automobilindustrie wird er für die Montage kleiner, geschmierter Bauteile sowie für Werkstattarbeiten eingesetzt.
In Laboren und der pharmazeutischen Industrie unterstützt er Prozesse wie Arzneimittelherstellung, pharmazeutische Zubereitung, Forschung und Analyse.
In der Luftfahrtindustrie kommt er bei der Verarbeitung von Verbundwerkstoffen, insbesondere Harzen, zum Einsatz.
Dank seiner Eignung für den Lebensmittelkontakt ist er ebenfalls ideal für die Lebensmittelverarbeitung und -handhabung.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Länge240 mm
Farbeblau
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Packung100 handschuhe/karton; 1000 handschuhe/karton
Stärke0,1 mm
Werkstoffnitril
Gepudertnein
Kategorie3
Zolltarifcode40151900
16,08 € exkl. MwSt.
/ Packung
19,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe