93-853-5.5-6 BLAUVIOLETT Einmalhandschuhe f. Labor- und med. Anwendung MICROFLEX

Microflex 93853

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:93-853 5.5-6
Rubix:3260866
Hersteller:93853060
EAN:10076490462656
93-853-5.5-6 BLAUVIOLETT Einmalhandschuhe f. Labor- und med. Anwendung MICROFLEX

Technische Zusammenfassung

Größe05,5/06
Länge295 mm
Farbeviolett
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 93-853-5.5-6 BLAUVIOLETT Einmalhandschuhe f. Labor- und med. Anwendung MICROFLEX


Der MICROFLEX® 93-853 von Ansell ist ein äußerst widerstandsfähiger Nitril-Einweghandschuh, welcher einen zuverlässigen Schutz vor Chemikalienspritzern und Kontaminationsrisiken in anspruchsvollen Umgebungen bietet. Durch seine robuste Materialformulierung und die verlängerte Stulpe gewährleistet er eine effektive Barriere bis zum Handgelenk und Unterarm. Ideal geeignet für Fachkräfte im Gesundheitswesen, in Laboren, der chemischen Industrie oder im Automobilbereich, vereint dieser Handschuh Langlebigkeit, Tragekomfort und Sicherheit.

Eigenschaften:
Gefertigt aus strapazierfähigem Nitril, zeichnet sich dieser Chemikalienschutzhandschuh durch seine hohe Reißfestigkeit, Durchstichsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien aus – darunter auch zytotoxische Medikamente sowie Substanzen wie Fentanyl oder Magensäure. Die texturierte Fingerspitzenoberfläche sorgt für einen sicheren Halt und präzises Greifen, auch in feuchten Umgebungen. Die 295 mm lange Stulpe schützt zusätzlich den Unterarm. Dank eines sehr niedrigen AQL-Wertes (0,65) bietet der Handschuh eine hervorragende Barriereintegrität. Geprüft gemäß ASTM D6978 ist er für den Umgang mit Chemotherapeutika zugelassen. Antistatisch und latexfrei reduziert er das Risiko einer Typ-I-Allergie, auch wenn geringe Mengen vulkanisationsbeschleunigender Stoffe enthalten sind.

Spezifikationen:
• Farbe: Blauviolett
• Materialstärke Handfläche: 0,14 mm
• Materialstärke Finger: 0,22 mm
• Außenseite: texturierte Fingerspitzen
• Puderfrei: ja
• Frei von Naturlatex: ja
• Antistatisch: ja (EN1149)
• Gehalt an chemischen Beschleunigern: Zink-Dibutyldithiocarbamat
• AQL-Wert (Acceptable Quality Level): 0,65

Normen:
• EN ISO 374-1 Typ B (KPT): Schutz vor Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Viren
• EN 16523-1: Chemikalienpermeation
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen
• EN 455 1–4: Medizinische Handschuhe
• ISO 11193, ISO 18889:2019
• Verordnung (EU) 2016/425 Kategorie III
• Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 Klasse I
• QualitätsNormen: ISO 9001, ISO 13485
• CE-Zertifizierung: CE 0493
• REACH-konform

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich persönliche Schutzausrüstung (PSA) und bietet ein breites Sortiment an Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich die Marke durch Innovationskraft und höchste Qualitätsstandards einen Namen gemacht. Ansell entwickelt Produkte für unterschiedliche Branchen, von der Industrie und dem Gesundheitswesen bis zur Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei strengste Sicherheitsanforderungen. Nachhaltigkeit spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Umweltfreundliche Herstellungsprozesse werden dabei konsequent umgesetzt. Mit modernster Technologie sorgt Ansell für einen optimalen Schutz, hohen Tragekomfort und präzise Handhabung und unterstützt seine Kunden dabei, die Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu verbessern.

Stärken

• Verstärkter Schutz vor Chemikalien, einschließlich Fentanyl
• Besonders reiß- und durchstichfestes Nitrilmaterial
• Verlängerte Stulpe für erweiterten Unterarmschutz
• AQL 0,65: Höchste Barriereintegrität
• Getestet und zugelassen für Chemotherapie-Medikamente
• Texturierte Oberfläche für hervorragende Griffsicherheit
• Antistatisch: sicher in empfindlichen Arbeitsumgebungen
• Ideal für Fachkräfte im Gesundheitswesen, in Chemie und Industrie

Anwendungen

• Medizinische und Forschungslabore
• Medizinische Versorgung und Medikamentenverabreichung
• Umgang mit zytotoxischen Medikamenten
• Wartung und Instandhaltung medizinischer Geräte
• Qualitätskontrolle und Probenentnahme
• Inspektion und Montage von Bauteilen
• Automobil- und Chemieindustrie
• Reinigung in sensiblen Bereichen

Technische Informationen


Attribute
Größe05,5/06
Länge295 mm
Farbeviolett
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Stärke0,14 mm
Werkstoffnitril (chloriert), puderfrei
Gepudertnein
Kategorie3
16,24 € exkl. MwSt.
/ Packung
19,49 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Größe

Farbe