Referenzen
Tesa:4962 50M 19MM TRANSPARENT
Rubix:1174933
Hersteller:04962-00007-00
EAN:4005800198809


Technische Zusammenfassung
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | vlies (trägermaterial), klebrig gemachtes acryl (klebstoff), papier (trennpapier) |
Produktdetails : 04962-00007-00 Tesafix 19mm x 50m - transparent
Tesa® 4962 ist ein doppelseitiges Vliesklebeband, welches für industrielle Laminier-, Montage- und Spleißanwendungen entwickelt wurde. Der stark haftklebende Acrylklebstoff sorgt für eine hohe Haftung auf zahlreichen Untergründen, auch auf solchen mit niedriger Oberflächenenergie. Das Produkt bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen.
Eigenschaften:
Dieses Produkt basiert auf einem flexiblen Zellulose-Vliesträger, der sich auch an komplexe 3D-Formen anpassen kann. Diese hohe Anpassungsfähigkeit erleichtert die Verbindung von Bauteilen mit strukturierten Oberflächen oder unregelmäßigen Geometrien. Der stark haftklebende Acrylklebstoff ermöglicht eine hohe Anfangshaftung und ist für eine dauerhafte Haftung auf unterschiedlichen Materialien ausgelegt, einschließlich einiger Kunststoffe mit niedriger Oberflächenenergie. Das Produkt ist darauf ausgelegt, Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, UV-Strahlung und kurzzeitigen Temperaturspitzen standzuhalten. Die Zertifizierung für Hautkontakt gemäß ISO 10993-5 und ISO 10993-10 erweitert den Einsatzbereich auf Anwendungen mit indirektem Hautkontakt. Darüber hinaus stammt das Papierabdeckmaterial aus verantwortungsvoll zertifizierten Quellen und enthält 30 % ungebleichte Recyclingfasern.
Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 160 µm
• Dicke des Abdeckmaterials: 69 µm
• Flächengewicht des Abdeckmaterials: 80 g/m²
• Farbe des Klebebands: transparent
• Farbe des Abdeckmaterials: braun
• Trägermaterial: Vlies
• Klebstofftyp: Acryl mit hoher Anfangshaftung
• Art des Abdeckmaterials: Papier
• Beständigkeiten:
- Bruchdehnung: 3 %
- Reißfestigkeit: 8 N/cm
- Kurzfristige Temperaturbeständigkeit: 200 °C
- Langfristige Temperaturbeständigkeit: 80 °C
- Minimale Temperaturbeständigkeit: -40 °C
- Statische Scherfestigkeit bei 23 °C: gut
- Statische Scherfestigkeit bei 40 °C: mittel
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: sehr gut
- Alterungsbeständigkeit (UV): sehr gut
- Chemikalienbeständigkeit: gut
• Klebkraft:
- ABS: 11 N/cm (sofort) ; 12 N/cm (nach 14 Tagen)
- Aluminium: 10 N/cm (sofort) ; 10,5 N/cm (nach 14 Tagen)
- PC: 13 N/cm (sofort) ; 14 N/cm (nach 14 Tagen) ; 14 N/cm (geschützte Seite, nach 14 Tagen)
- PE: 6,5 N/cm (sofort) ; 7 N/cm (nach 14 Tagen)
- PET: 9,5 N/cm (sofort) ; 10,5 N/cm (nach 14 Tagen)
- PP: 8,5 N/cm (sofort) ; 10 N/cm (nach 14 Tagen)
- PS: 12 N/cm (sofort) ; 13 N/cm (nach 14 Tagen)
- PVC: 11 N/cm (sofort) ; 15 N/cm (nach 14 Tagen)
- Stahl: 11,5 N/cm (sofort) ; 12 N/cm (nach 14 Tagen)
Normen:
• ISO 10993-5: Zertifizierung für Hautkontakt in Bezug auf die Bewertung der Zytotoxizität
• ISO 10993-10: Zertifizierung für Hautkontakt in Bezug auf die Bewertung von Reiz- und Sensibilisierungsreaktionen
Eigenschaften:
Dieses Produkt basiert auf einem flexiblen Zellulose-Vliesträger, der sich auch an komplexe 3D-Formen anpassen kann. Diese hohe Anpassungsfähigkeit erleichtert die Verbindung von Bauteilen mit strukturierten Oberflächen oder unregelmäßigen Geometrien. Der stark haftklebende Acrylklebstoff ermöglicht eine hohe Anfangshaftung und ist für eine dauerhafte Haftung auf unterschiedlichen Materialien ausgelegt, einschließlich einiger Kunststoffe mit niedriger Oberflächenenergie. Das Produkt ist darauf ausgelegt, Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, UV-Strahlung und kurzzeitigen Temperaturspitzen standzuhalten. Die Zertifizierung für Hautkontakt gemäß ISO 10993-5 und ISO 10993-10 erweitert den Einsatzbereich auf Anwendungen mit indirektem Hautkontakt. Darüber hinaus stammt das Papierabdeckmaterial aus verantwortungsvoll zertifizierten Quellen und enthält 30 % ungebleichte Recyclingfasern.
Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 160 µm
• Dicke des Abdeckmaterials: 69 µm
• Flächengewicht des Abdeckmaterials: 80 g/m²
• Farbe des Klebebands: transparent
• Farbe des Abdeckmaterials: braun
• Trägermaterial: Vlies
• Klebstofftyp: Acryl mit hoher Anfangshaftung
• Art des Abdeckmaterials: Papier
• Beständigkeiten:
- Bruchdehnung: 3 %
- Reißfestigkeit: 8 N/cm
- Kurzfristige Temperaturbeständigkeit: 200 °C
- Langfristige Temperaturbeständigkeit: 80 °C
- Minimale Temperaturbeständigkeit: -40 °C
- Statische Scherfestigkeit bei 23 °C: gut
- Statische Scherfestigkeit bei 40 °C: mittel
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: sehr gut
- Alterungsbeständigkeit (UV): sehr gut
- Chemikalienbeständigkeit: gut
• Klebkraft:
- ABS: 11 N/cm (sofort) ; 12 N/cm (nach 14 Tagen)
- Aluminium: 10 N/cm (sofort) ; 10,5 N/cm (nach 14 Tagen)
- PC: 13 N/cm (sofort) ; 14 N/cm (nach 14 Tagen) ; 14 N/cm (geschützte Seite, nach 14 Tagen)
- PE: 6,5 N/cm (sofort) ; 7 N/cm (nach 14 Tagen)
- PET: 9,5 N/cm (sofort) ; 10,5 N/cm (nach 14 Tagen)
- PP: 8,5 N/cm (sofort) ; 10 N/cm (nach 14 Tagen)
- PS: 12 N/cm (sofort) ; 13 N/cm (nach 14 Tagen)
- PVC: 11 N/cm (sofort) ; 15 N/cm (nach 14 Tagen)
- Stahl: 11,5 N/cm (sofort) ; 12 N/cm (nach 14 Tagen)
Normen:
• ISO 10993-5: Zertifizierung für Hautkontakt in Bezug auf die Bewertung der Zytotoxizität
• ISO 10993-10: Zertifizierung für Hautkontakt in Bezug auf die Bewertung von Reiz- und Sensibilisierungsreaktionen
Stärken
• Hohe Anfangshaftung und dauerhafter Halt auf Kunststoffen und Metallen (gemessene Haftwerte auf ABS, PC, PVC, Stahl, Aluminium...)
• Anpassungsfähig an komplexe Geometrien
• Beständig gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung sowie Temperaturen von -40 °C bis 200 °C (kurzzeitig)
• Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften
• Beitrag zu einer umweltbewussten Nutzung (Papierabdeckung aus zertifizierten verantwortungsvollen Quellen mit 30 % Recyclingfasern)
• Anpassungsfähig an komplexe Geometrien
• Beständig gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung sowie Temperaturen von -40 °C bis 200 °C (kurzzeitig)
• Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften
• Beitrag zu einer umweltbewussten Nutzung (Papierabdeckung aus zertifizierten verantwortungsvollen Quellen mit 30 % Recyclingfasern)
Anwendungen
In der Industrie wird tesa® 4962 für die Montage und das Verbinden von flexiblen oder halbstarren Komponenten eingesetzt. Es eignet sich zur Befestigung von Schildern, Abdeckungen, Typenschildern oder Türverkleidungen, insbesondere im Automobilbereich. Auch das Hochleistungslaminieren von Isoliermaterialien und Schäumen für HLK-Dichtungen gehört zu den typischen Anwendungen. Montageprozesse von Kunststoffbeuteln, Versandtaschen, Endlosformularen oder Plakaten profitieren von der hohen Anfangshaftung und der guten Schälfestigkeit. Das Spleißen von Papier- und Folienbahnen erfolgt mit einer gleichmäßigen und prozesssicheren Haftung. Für Rollenware wird die Verwendung von tesa® Abrollern empfohlen, um ein kontrolliertes Abrollen und gleichbleibende Ergebnisse zu gewährleisten.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | vlies (trägermaterial), klebrig gemachtes acryl (klebstoff), papier (trennpapier) |
| Stärke | 0,16 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
300,80 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
360,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage