Referenzen
3M:4950F19
Rubix:3479347
Hersteller:7100262606

Produktdetails : 4950F19 Klebeband 4950F, Weiß, 19mm x 33m, 1.1mm
Dadurch entsteht ein außergewöhnlich starkes doppelseitiges Schaumstoffklebeband, das auf einer breiten Palette von Substraten haftet. Unsere Klebebänder bieten eine hervorragende Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Oberflächenhaftung und Temperaturbeständigkeit. Diese einzigartigen Klebebänder kombinieren Anpassungsfähigkeit mit einer starken, dauerhaften Verbindung
Stärken
Schnelle und einfach anzuwendende permanente Klebemethode bietet hohe Festigkeit und langfristige Haltbarkeit
Druckempfindlicher Klebstoff klebt bei Kontakt und bietet sofortige Handhabungsfestigkeit
Praktisch unsichtbare Befestigung hält Oberflächen glatt
Hohe dynamische Spannungsabsorption reduziert Vibrationen und Stoßbelastungen
Druckempfindlicher Klebstoff klebt bei Kontakt und bietet sofortige Handhabungsfestigkeit
Praktisch unsichtbare Befestigung hält Oberflächen glatt
Hohe dynamische Spannungsabsorption reduziert Vibrationen und Stoßbelastungen
Anwendungen
Zur dauerhaften Verklebung eines Substrats mit einem anderen; Dekorationsmaterial und Zierleisten; Namensschilder und Logos; elektronische Anzeigen; Paneel zu Rahmen, Versteifung zu Paneeltraum; Fenster; Tür- und Schildermontage; Elektronik; Bauwesen und zahlreiche andere industrielle Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | acrylschaum |
| Stärke | 1,1 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
431,68 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
518,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage