94152566 Wiederablösbares doppels. Klebeband Transparent
3M™ Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9415PC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000048706
Rubix:3479133
Hersteller:7000048706

Dokumente
Produktdetails : 94152566 Wiederablösbares doppels. Klebeband Transparent
Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger. Auf einer Seite mit einer wieder lösbaren Haftschicht, auf der anderen Seite mit einem permanent haftenden Klebstoff ausgestattet.
Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9508B, schwarz, ist ein 0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum (90 kg/m³ Dichte) mit Acrylatklebstoff. Dank des Acrylatklebstoffs haftet das Klebeband sofort und dauerhaft auf den verschiedensten Oberflächen wie Metall, Lackierungen, Glas, Keramik und viele Kunststoffe.
Stärken
• Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
• Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung
• Kostenersparnis durch Wiederverwendbarkeit
• Rückstandsfrei entfernbar (wiederlösbare Seite)
• Repositionierbarkeit (Haftnotiz-Effekt)
• Schwach haftende Seite von vielen glatten, festen Oberflächen rückstandsfrei entfernbar
• Zwei unterschiedlich stark haftende Klebstoffe auf beiden Seiten
Anwendungen
Fixierung von dünnen und leichten Materialien wie Papier oder Pappe || Geeignet für Werbe- und Verkaufsförderungsmaterialien, austauschbare Planungs- und Präsentationsunterlagen || Vorübergehende Positionierung von Schaumrahmen || Zum Fixieren von Dokumenten und Ordnern || Zur Befestigung ablösbarer Etiketten
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 368 g |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | pet-folie |
| Stärke | 0,05 mm |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.735,28 € exkl. MwSt.
/ 36 Rollen
3.282,34 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage