4611295 Klebeband 4611F, Grau, 295mm x 33m, 1.1mm

3M™ VHB™ Klebeband 4611F

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:4611295
Rubix:3479262
Hersteller:7000072160
brand logo
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Breite295 mm
Länge33 m
Werkstoffacrylschaum
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4611295 Klebeband 4611F, Grau, 295mm x 33m, 1.1mm


Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ VHB™ Klebeband 4611F. Das 1,1 mm dicke, robuste doppelseitige Hochleistungs-Klebeband in Dunkelgrau ist mit einem Universal-Haftklebstoff ausgestattet und beständig gegenüber hohen Temperaturen. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit hoher Oberflächenenergie ein.
3M™ VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.

Stärken


• Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
• Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
• Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
• 1,1 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Dunkelgrau aus Universalklebstoff mit Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
• Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
• Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
• Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
• Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
• Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Kleben von Metallteilen vor dem Lackieren

Anwendungen

Für den Innen- und Außenbereich || Zur Verbindung von Metallen und anderen hochenergetischen Werkstoffen

Technische Informationen


Attribute
Breite295 mm
Länge33 m
Werkstoffacrylschaum
Stärke1,1 mm
Farbegrau
1.111,08 € exkl. MwSt.
/ Rolle
1.333,30 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage