04104-00011-00 Tesafilm PVC transparent - 9mm x 66m - farblos
Tesaband 4104
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:04104-00011-00
Rubix:1141749
EAN:4005800010569

Produktdetails : 04104-00011-00 Tesafilm PVC transparent - 9mm x 66m - farblos
Die tesa® 4104 leuchtfarbige, filmische Verpackungsklebeband bietet die ideale Lösung für das sichere und nachhaltige Verschließen von Paketen. Dank dem Träger aus PVC-Folie und dem Klebstoff aus Naturkautschuk liefert dieses Band optimale Leistung auf allen Arten von Karton und Oberflächen.
Eigenschaften:
tesa® 4104 ist ein hochwertiges Verpackungsklebeband mit PVC-Aufbau, das ausgezeichnete Verformbarkeit bietet. Der auf Naturkautschuk basierende Klebstoff sorgt für eine zuverlässige Haftung, selbst auf schwierigen Oberflächen. Dieses Band ist in verschiedenen leuchtenden Farben erhältlich und eignet sich zum Verschließen von Kartons, zur Kennzeichnung oder für mehrfarbige Lackierarbeiten. Es zeichnet sich durch das geschmeidige Aufbringen, das einfache Abrollen und die hervorragende Bedruckbarkeit für personalisierte Branding-Lösungen aus.
Spezifikationen:
- Träger: PVC-Folie.
- Klebstoff: Naturkautschuk.
- Gesamtdicke: 67 µm.
- Zugkraft: 60 N/cm.
- Dehnung bei Bruch: 60 %.
- Haftkraft auf Stahl: 3,6 N/cm.
- Erhältlich in verschiedenen Farben.
- Bedruckbar: ja.
- Abrollverhalten: geschmeidig.
- Geeignet für: Karton, Kunststoff, Metall, flexible Beutel, usw.
Markeninformation:
tesa® wurde in Deutschland gegründet und ist einer der Weltmarktführer im Bereich technischer Klebelösungen. Mit mehr als 125 Jahren Erfahrung bietet die Marke ein Portfolio von mehr als 7.000 Produkten, die in Industrie, Automobilindustrie, Elektronik und Bauwesen eingesetzt werden. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, innovative, nachhaltige und wirkungsvolle Lösungen anzubieten und dabei strenge Umweltstandards zu beachten. Jährlich investiert tesa® intensiv in Forschung und Entwicklung, um sicherzustellen, dass seine Produkte der Konkurrenz weiterhin überlegen sind.
Eigenschaften:
tesa® 4104 ist ein hochwertiges Verpackungsklebeband mit PVC-Aufbau, das ausgezeichnete Verformbarkeit bietet. Der auf Naturkautschuk basierende Klebstoff sorgt für eine zuverlässige Haftung, selbst auf schwierigen Oberflächen. Dieses Band ist in verschiedenen leuchtenden Farben erhältlich und eignet sich zum Verschließen von Kartons, zur Kennzeichnung oder für mehrfarbige Lackierarbeiten. Es zeichnet sich durch das geschmeidige Aufbringen, das einfache Abrollen und die hervorragende Bedruckbarkeit für personalisierte Branding-Lösungen aus.
Spezifikationen:
- Träger: PVC-Folie.
- Klebstoff: Naturkautschuk.
- Gesamtdicke: 67 µm.
- Zugkraft: 60 N/cm.
- Dehnung bei Bruch: 60 %.
- Haftkraft auf Stahl: 3,6 N/cm.
- Erhältlich in verschiedenen Farben.
- Bedruckbar: ja.
- Abrollverhalten: geschmeidig.
- Geeignet für: Karton, Kunststoff, Metall, flexible Beutel, usw.
Markeninformation:
tesa® wurde in Deutschland gegründet und ist einer der Weltmarktführer im Bereich technischer Klebelösungen. Mit mehr als 125 Jahren Erfahrung bietet die Marke ein Portfolio von mehr als 7.000 Produkten, die in Industrie, Automobilindustrie, Elektronik und Bauwesen eingesetzt werden. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, innovative, nachhaltige und wirkungsvolle Lösungen anzubieten und dabei strenge Umweltstandards zu beachten. Jährlich investiert tesa® intensiv in Forschung und Entwicklung, um sicherzustellen, dass seine Produkte der Konkurrenz weiterhin überlegen sind.
Tesafilm PVC transparent - 9mm x 66m - farblos
Stärken
- Sorgt für einen sicheren und dauerhaften Verschluss.
- Erhältlich in verschiedenen Farben zur visuellen Kennzeichnung.
- Haftet zuverlässig auf unterschiedlichen Oberflächen.
- Geeignet für mehrfarbigen Anstrich.
- Lässt sich geschmeidig aufbringen und gleichmäßig abrollen.
- Hervorragende Bedruckbarkeit für Personalisierung.
- Erhältlich in verschiedenen Farben zur visuellen Kennzeichnung.
- Haftet zuverlässig auf unterschiedlichen Oberflächen.
- Geeignet für mehrfarbigen Anstrich.
- Lässt sich geschmeidig aufbringen und gleichmäßig abrollen.
- Hervorragende Bedruckbarkeit für Personalisierung.
Anwendungen
- Verschließen von Karton-, Kunststoff- oder Metallboxen in industriellen, logistischen und gewerblichen Umgebungen.
- Versiegeln kleiner Kartons, flexibler Beutel oder Metalldosen.
- Visuelle Kennzeichnung und logistische Organisation.
- Präzises Abkleben bei mehrfarbigen Lackierarbeiten.
- Empfohlen für Werkstätten, Lager, Produktionseinheiten und andere anspruchsvolle Umgebungen.
- Versiegeln kleiner Kartons, flexibler Beutel oder Metalldosen.
- Visuelle Kennzeichnung und logistische Organisation.
- Präzises Abkleben bei mehrfarbigen Lackierarbeiten.
- Empfohlen für Werkstätten, Lager, Produktionseinheiten und andere anspruchsvolle Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10986,01 g |
|---|---|
| Breite | 9 mm |
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | pvc/naturkautschuk |
| Stärke | 0,067 mm |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen