Referenzen
Tesa:04349-00004-00
Rubix:1141745
Hersteller:04349-00004-00
EAN:4005800066870


Technische Zusammenfassung
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | leicht gekreptes papier (trägermaterial), naturkautschuk (klebstoff) |
Produktdetails : 04349-00004-00 NOPI Allzweckkrepp - 50mm x 50m - hellbeige
NOPI Allzweckkrepp - 50mm x 50m - hellbeige
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19757,7 g |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | leicht gekreptes papier (trägermaterial), naturkautschuk (klebstoff) |
| Stärke | 0,11 mm |
| Farbe | beige |
| Typ des Bandes | dichtungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,88 € exkl. MwSt.
/ 36 Stück
165,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std