Referenzen
Tesa:4957 25M 9MM WHITE
Rubix:1174910
Hersteller:04957-00017-00
EAN:4005800211522


Technische Zusammenfassung
| Breite | 9 mm |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Werkstoff | pe-schaum (trägermaterial), klebrig gemachtes acryl (klebstoff), pe-beschichtetes papier (trägerfolie) |
Dokumente
Produktdetails : 04957-00017-00 Tesafix 9mm x 25m - weiß
Das doppelseitige Klebeband tesa® 4957 ist eine vielseitige und zuverlässige Befestigungslösung, ideal für eine breite Palette industrieller und gewerblicher Anwendungen. Mit hoch anpassungsfähigem PE-Schaum und einer stark haftenden Acrylatmasse bietet es eine sofortige und dauerhafte Haftung auf zahlreichen Substraten. UV-, witterungs- und alterungsbeständig eignet sich dieses Klebeband optimal für anspruchsvolle Umgebungen im Innen- und Außenbereich.
Eigenschaften:
Das doppelseitige Schaumstoffklebeband überzeugt durch seine Fähigkeit, Spannungsausgleich zwischen verschiedenen Materialien zu gewährleisten und selbst bei geringer Anpresskraft eine sichere Verbindung zu bieten. Der hochflexible PE-Schaum absorbiert effektiv thermische Belastungen und macht das Produkt besonders geeignet für Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen. Dank der sofortigen Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen ist es ideal für allgemeine Befestigungen und Außenanwendungen.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: PE-Schaum (Polyethylen)
• Gesamtdicke: 1100 µm
• Klebstofftyp: stark haftendes Acrylat
• Bruchdehnung: 200 %
• Reißkraft: 6 N/cm
• Temperaturbeständigkeit: bis zu 80 °C
• Scherfestigkeit: gut
• Chemikalienbeständigkeit: gut
• Alterungsbeständigkeit: gut
Normen:
Das doppelseitige Klebeband tesa® 4957 wurde vom IFT-Institut für die Befestigung von Fensterstangen geprüft und freigegeben (IFT Bericht Nummer 509 30742/1).
Markeninformationen:
tesa® ist eine weltweit führende deutsche Marke im Bereich innovativer Klebelösungen. Seit der Gründung im Jahr 1890 hat sich tesa® als starker Partner in verschiedenen Industriebranchen etabliert. Mit einem Portfolio von über 7.000 Produkten bietet tesa® hochqualitative Lösungen für Anwendungen von der Elektronik bis hin zur Automobilindustrie – stets mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
Das doppelseitige Schaumstoffklebeband überzeugt durch seine Fähigkeit, Spannungsausgleich zwischen verschiedenen Materialien zu gewährleisten und selbst bei geringer Anpresskraft eine sichere Verbindung zu bieten. Der hochflexible PE-Schaum absorbiert effektiv thermische Belastungen und macht das Produkt besonders geeignet für Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen. Dank der sofortigen Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen ist es ideal für allgemeine Befestigungen und Außenanwendungen.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: PE-Schaum (Polyethylen)
• Gesamtdicke: 1100 µm
• Klebstofftyp: stark haftendes Acrylat
• Bruchdehnung: 200 %
• Reißkraft: 6 N/cm
• Temperaturbeständigkeit: bis zu 80 °C
• Scherfestigkeit: gut
• Chemikalienbeständigkeit: gut
• Alterungsbeständigkeit: gut
Normen:
Das doppelseitige Klebeband tesa® 4957 wurde vom IFT-Institut für die Befestigung von Fensterstangen geprüft und freigegeben (IFT Bericht Nummer 509 30742/1).
Markeninformationen:
tesa® ist eine weltweit führende deutsche Marke im Bereich innovativer Klebelösungen. Seit der Gründung im Jahr 1890 hat sich tesa® als starker Partner in verschiedenen Industriebranchen etabliert. Mit einem Portfolio von über 7.000 Produkten bietet tesa® hochqualitative Lösungen für Anwendungen von der Elektronik bis hin zur Automobilindustrie – stets mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit.
Stärken
• Optimale Flexibilität: Kompensiert Spannungsunterschiede zwischen Materialien.
• Sofortige und dauerhafte Haftung: Starker Tack für schnelle und sichere Befestigung.
• Widerstandsfähigkeit im Außenbereich: UV-, witterungs- und alterungsbeständig.
• Thermische Stoßabsorption: Ideal bei wechselnden Temperaturen.
• Hohe Vielseitigkeit: Haftet auf vielen Materialien wie ABS, Aluminium, PC, PE, PET, PP, PS, PVC und Stahl.
• Sofortige und dauerhafte Haftung: Starker Tack für schnelle und sichere Befestigung.
• Widerstandsfähigkeit im Außenbereich: UV-, witterungs- und alterungsbeständig.
• Thermische Stoßabsorption: Ideal bei wechselnden Temperaturen.
• Hohe Vielseitigkeit: Haftet auf vielen Materialien wie ABS, Aluminium, PC, PE, PET, PP, PS, PVC und Stahl.
Anwendungen
• Befestigung von Displays: Im Einzelhandel oder bei Fachmessen.
• Regalbeschilderung: Dauerhafte und robuste Etikettenanbringung.
• Kabelmanagement: Fixierung von Kabelkanälen und Fensterdichtungen.
• Innenraumdekoration: Befestigung von Dekorglas oder Spiegeln auf Möbeln.
• Solaranwendungen: Montage von Rahmen für Solarmodule.
• Außenanwendungen: Befestigung von Fensterleisten und wetterexponierten Elementen.
• Regalbeschilderung: Dauerhafte und robuste Etikettenanbringung.
• Kabelmanagement: Fixierung von Kabelkanälen und Fensterdichtungen.
• Innenraumdekoration: Befestigung von Dekorglas oder Spiegeln auf Möbeln.
• Solaranwendungen: Montage von Rahmen für Solarmodule.
• Außenanwendungen: Befestigung von Fensterleisten und wetterexponierten Elementen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 9 mm |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Werkstoff | pe-schaum (trägermaterial), klebrig gemachtes acryl (klebstoff), pe-beschichtetes papier (trägerfolie) |
| Stärke | 1,1 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,12 € exkl. MwSt.
/ 32 Stück
198,14 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage