7945B610 Distanzfolie 7945MP, Transparent, 610mm x 0.914m, 0.14mm
3M™ Distanzfolie 7945MP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7945MP61
Rubix:3478847
Hersteller:7100040451
EAN:05900422062080
Technische Zusammenfassung
| Breite | 610 mm |
|---|---|
| Länge | 0,914 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acrylklebstoff 200mp (klebstoff), polyesterfolie (trägermaterial) |
Dokumente
Produktdetails : 7945B610 Distanzfolie 7945MP, Transparent, 610mm x 0.914m, 0.14mm
Die 3M™ Distanzfolie 7945MP besteht aus einer 25 µm dicken Polyesterträgerfolie, die auf beiden Seiten mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP in 58 µm Dicke beschichtet ist. Das Produkt ist beidseitig mit einem 107 µm dicken, bedruckten, feuchtigkeitsbeständigen, PE-beschichteten Schutzpapier ausgerüstet.
Die 3M™ Distanzfolie 7945MP ermöglicht eine saubere Separierung von Schaltkreisen in Folientastaturen, um eine hohe Zuverlässigkeit der Schaltvorgänge zu erzielen. Die Distanzfolie 7945MP verfügt über einen Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff, der auf beiden Seiten der Polyesterträgerfolie aufgebracht ist. Die beidseitige Schutzabdeckung besteht aus einem feuchtigkeitsbeständigen, PE-beschichteten Schutzpapier. Die hohe Scherfestigkeit hält der Beanspruchung durch wiederholte Tasterbetätigungen stand. Entwickelt, um eine saubere Trennung der Schaltkreise und präzise Schaltvorgänge zu ermöglichen.
Stärken
• 141 µm dicke, beidseitig klebende Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff. Nicht wellendes, PE-beschichtetes Schutzpapier (107 µm) auf jeder Seite. Beide Schutzpapiere sind bedruckt.
• Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
• Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen. Die hohe Scherfestigkeit hält der Beanspruchung durch wiederholte Schaltvorgänge stand. UV-beständig. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz.
Anwendungen
Hochenergetische Untergründe
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 610 mm |
|---|---|
| Länge | 0,914 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acrylklebstoff 200mp (klebstoff), polyesterfolie (trägermaterial) |
| Stärke | 0,13 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.214,28 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.457,14 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage


