51571-00002-00 Tesafix 38mm x 50m - transparent

Doppelseitiges Vliesklebeband 51571

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:51571 50M 38MM TRANSPARENT
Rubix:1175210
Hersteller:51571-00002-00
EAN:4042448085511
51571-00002-00 Tesafix 38mm x 50m - transparent

Technische Zusammenfassung

Breite38 mm
Länge50 m
Werkstoffnicht gewebt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51571-00002-00 Tesafix 38mm x 50m - transparent


Der doppelseitige Klebstoff tesa® 51571 ist für die dauerhafte Montage von Metall- und Kunststoffmaterialien konzipiert. Seine Vliesträgerstruktur in Kombination mit einer Klebmasse aus synthetischem Kautschuk ermöglicht eine zuverlässige Befestigung, auch auf unebenen Oberflächen. Er wird insbesondere bei der Herstellung von Haushaltsgeräten eingesetzt.

Eigenschaften:
Das Klebeband tesa® 51571 besteht aus einem Vliesträger und einer Klebmasse aus synthetischem Kautschuk. Die besonders dicke Klebstoffschicht verbessert die Haftung auf unebenen Oberflächen und sorgt bereits beim ersten Kontakt für eine sehr hohe Anfangshaftung. Diese Konstruktion hilft, leichte Unebenheiten oder mangelnde Planheit der zu verbindenden Materialien auszugleichen.
Das Produkt ist für die dauerhafte Montage von Metall- und Kunststoffmaterialien wie Aluminium, Polystyrol, Polypropylen oder ABS vorgesehen. Es eignet sich für industrielle Anwendungen, bei denen eine unauffällige Befestigung ohne Bohren oder sichtbare mechanische Verbindungselemente erforderlich ist. Der Glassine-Abdeckliner erleichtert die Handhabung und Verarbeitung vor dem Verkleben. Für Rollen wird die Verwendung von tesa® Abrollern empfohlen, um eine gleichmäßige Anwendung zu gewährleisten.
Der Klebstoff weist zudem eine gute Feuchtigkeits- und Scherfestigkeit unter verschiedenen Temperaturbedingungen auf.

Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 160 µm
• Trägermaterial: Vlies
• Art der Klebmasse: synthetischer Kautschuk
• Art des Abdeckliners: Glassine
• Farbe des Klebebands: transparent
• Farbe des Abdeckliners: braun
• Dicke des Abdeckliners: 70 µm
• Gewicht des Abdeckliners: 78 g/m²

• Beständigkeiten:
- Reißdehnung: 2 %
- Reißfestigkeit: 9 N/cm
- Temperaturbeständigkeit langfristig: 40 °C
- Temperaturbeständigkeit kurzfristig: 80 °C

• Klebkraft:
- ABS: 11,8 N/cm (sofort)
- Aluminium: 13 N/cm (sofort)
- PC: 13,4 N/cm (sofort)
- PE: 8 N/cm (sofort); 8,5 N/cm (nach 14 Tagen)
- PET: 10,6 N/cm (sofort)
- PP: 9 N/cm (sofort); 9 N/cm (nach 14 Tagen)
- PS: 12,4 N/cm (sofort)
- PVC: 12 N/cm (sofort); 13 N/cm (nach 14 Tagen)
- Stahl: 12,5 N/cm (sofort); 13 N/cm (nach 14 Tagen); 12,5 N/cm (abgedeckte Seite, sofort)

Stärken

• Anpassungsfähig an unebene Oberflächen dank dicker Klebstoffschicht
• Hohe Anfangshaftung für sofortigen Halt nach dem Kontakt
• Kompatibel mit zahlreichen Kunststoffen und Metallen
• Temperaturbeständig bis 80 °C bei kurzzeitiger Belastung
• Einfache Verarbeitung durch braunen Glassine-Abdeckliner und Möglichkeit zur Verwendung eines tesa® Abrollers

Anwendungen

Das doppelseitige Vliesklebeband tesa® 51571 wird für die dauerhafte Montage von Metall- und Kunststoffkomponenten eingesetzt. Es findet insbesondere Anwendung bei der Montage von Verdampferplatten in der Kühlschrankproduktion. Dieses Beispiel verdeutlicht seine Fähigkeit, Bauteile dauerhaft zu verbinden, welche Feuchtigkeit sowie Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Über den Bereich der Haushaltsgeräte hinaus wird dieses Klebeband in Montagewerkstätten, Produktionslinien und bei Vormontageprozessen eingesetzt, bei denen eine unauffällige Befestigung erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16946,61 g
Breite38 mm
Länge50 m
Werkstoffnicht gewebt
Stärke0,16 mm
Farbeweiß
332,16 € exkl. MwSt.
/ 32 Stück
398,59 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Breite

Werkstoff