7000042539 22 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 25mm x 33m, 0,25mm
Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000042539
Rubix:3680881
Hersteller:7000042539
EAN:00054007100423



Technische Zusammenfassung
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 32,9 m |
| Werkstoff | gummi (klebstoff), pvc (trägermaterial) |
Produktdetails : 7000042539 22 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 25mm x 33m, 0,25mm
Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse ist gut formbar und elastisch für feuchtigkeitsdichten elektrischen und erhöhten mechanischen Schutz auch bei niedrigen Temparaturen bis -10°C nach VDE. Es verfügt von über UL, CSA und VDE Zertifizierungen.
Verwenden Sie 3M™ Scotchfil™ Selbstverschweißendes Butyl-Kautschuk-Band zur Isolierung von Verbindungen bis zu 600 V. Dieses Band kann um unregelmäßige Formen gewickelt, gedehnt oder geformt werden, um eine schnelle, glatte Isolierung zu erreichen. Es ist weich und geschmeidig genug, um einfach mit den Fingern geformt zu werden. Es ist UL-zertifiziert als Fugenisolierung für elektrische Leiter bei Temperaturen bis zu 80 °C, wenn es entweder mit Super 33+™ oder Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband umwickelt wird.
Stärken
• Dickes Band bietet erhöhte mechanische Festigkeit und Abriebfestigkeit
• Geeignet für besonders anspruchsvolle Anwendungen, wie Sammelschienenisolierungen, Verkabelungen, Reparatur von Kabelmänteln, Abdichtung von Verbindungselementen
• Anpassungsfähig und hält Minustemperaturen bis -10 °C stand
• Es zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Abrieb, Feuchtigkeit, Laugen, Säuren, Korrosion und verschiedenen Witterungsbedingungen (einschließlich UV-Strahlung) aus
• Flammhemmend nach UL 510
• Zertifiziert nach UL, CSA und VDE
Anwendungen
Isolierung - Wartung elektrischer Ausrüstung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 324,125 g |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Länge | 32,9 m |
| Werkstoff | gummi (klebstoff), pvc (trägermaterial) |
| Stärke | 0,25 mm |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.346,40 € exkl. MwSt.
/ 48 Stück
1.615,68 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage