04688-00009-00 Tesaband Standard - 50mm x 50m - weiß
Tesa 4688
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:4688 50M 50MM WHITE
Rubix:1174803
Hersteller:04688-00009-00
EAN:4042448048592





Technische Zusammenfassung
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | extrudiertes pe-gewebe/naturkautschuk |
Dokumente
Produktdetails : 04688-00009-00 Tesaband Standard - 50mm x 50m - weiß
Vielseitiges Gewebeklebeband für schnelle und effiziente Reparaturen: Das tesa® 4688 überzeugt durch seine starke Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen, selbst auf rauen Oberflächen. Es ist wasserfest, besonders robust und einfach in der Handhabung – ideal für die anspruchsvollen Anforderungen im professionellen Industriebereich.
Eigenschaften:
Dieses Gewebeband besteht aus einem extrudierten PE-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse, die auch auf schwierigen Untergründen eine hervorragende Haftung gewährleistet. Dank seiner flexiblen Struktur und der Möglichkeit, es per Hand zu reißen, eignet es sich optimal für Markierungen, Befestigungen und Reparaturen. In acht verschiedenen Farben verfügbar, bietet es zudem eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasser, Abrieb und hohen Temperaturen – perfekt für schnelle und langlebige Anwendungen.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Extrudiertes PE-Gewebe
• Klebstofftyp: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 260 µm
• Reißkraft: 52 N/cm
• Dehnung bei Bruch: 9 %
• Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
• Gewebestruktur: 55 Maschen pro Quadratzoll
• Temperaturbeständigkeit: bis zu 110 °C
• Durchschlagsspannung: 2900 V
• Wasserbeständigkeit: sehr gut
• Von Hand einreißbar: ja
Normen:
Das tesa® 4688 ist von AREVA zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der SIEMENS-Norm TLV 9027/01/06. Es garantiert einen Gesamtgehalt an Halogenen und Schwefel von jeweils unter 1000 ppm. Zusätzlich entspricht es der Norm LV 312-1 hinsichtlich der Durchschlagsspannung und widersteht bei dreilagiger Anwendung Spannungen bis zu 7.500 Volt (3 Schichten).
Markeninformationen:
Die Geschichte von tesa® begann 1890 mit der Entwicklung des ersten selbstklebenden Verbandes. 1936 folgte die Markteinführung eines der ersten industriellen Klebebänder. Heute gehört tesa® zu den weltweit führenden Herstellern von innovativen Klebelösungen mit über 7.000 Produkten für Industrie und Endverbraucher. In über 100 Ländern aktiv, verbindet tesa® höchste Qualität, technologische Innovation und nachhaltiges Engagement – insbesondere in Branchen wie Automobilindustrie, Elektronik und Bauwesen.
Eigenschaften:
Dieses Gewebeband besteht aus einem extrudierten PE-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse, die auch auf schwierigen Untergründen eine hervorragende Haftung gewährleistet. Dank seiner flexiblen Struktur und der Möglichkeit, es per Hand zu reißen, eignet es sich optimal für Markierungen, Befestigungen und Reparaturen. In acht verschiedenen Farben verfügbar, bietet es zudem eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasser, Abrieb und hohen Temperaturen – perfekt für schnelle und langlebige Anwendungen.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Extrudiertes PE-Gewebe
• Klebstofftyp: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 260 µm
• Reißkraft: 52 N/cm
• Dehnung bei Bruch: 9 %
• Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
• Gewebestruktur: 55 Maschen pro Quadratzoll
• Temperaturbeständigkeit: bis zu 110 °C
• Durchschlagsspannung: 2900 V
• Wasserbeständigkeit: sehr gut
• Von Hand einreißbar: ja
Normen:
Das tesa® 4688 ist von AREVA zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der SIEMENS-Norm TLV 9027/01/06. Es garantiert einen Gesamtgehalt an Halogenen und Schwefel von jeweils unter 1000 ppm. Zusätzlich entspricht es der Norm LV 312-1 hinsichtlich der Durchschlagsspannung und widersteht bei dreilagiger Anwendung Spannungen bis zu 7.500 Volt (3 Schichten).
Markeninformationen:
Die Geschichte von tesa® begann 1890 mit der Entwicklung des ersten selbstklebenden Verbandes. 1936 folgte die Markteinführung eines der ersten industriellen Klebebänder. Heute gehört tesa® zu den weltweit führenden Herstellern von innovativen Klebelösungen mit über 7.000 Produkten für Industrie und Endverbraucher. In über 100 Ländern aktiv, verbindet tesa® höchste Qualität, technologische Innovation und nachhaltiges Engagement – insbesondere in Branchen wie Automobilindustrie, Elektronik und Bauwesen.
Stärken
• Starke Haftung auch auf rauen und anspruchsvollen Oberflächen
• Einfache Anwendung durch manuelles Einreißen – ohne Werkzeuge
• Hohe Beständigkeit gegenüber Wasser und Abrieb
• Vielfältige Farbauswahl für eine schnelle Identifikation
• Erhöhte elektrische Sicherheit dank hoher Durchschlagsspannung
• Einfache Anwendung durch manuelles Einreißen – ohne Werkzeuge
• Hohe Beständigkeit gegenüber Wasser und Abrieb
• Vielfältige Farbauswahl für eine schnelle Identifikation
• Erhöhte elektrische Sicherheit dank hoher Durchschlagsspannung
Anwendungen
Das tesa® 4688 eignet sich optimal für industrielle Einsatzgebiete mit hohen Anforderungen, etwa in der Instandhaltung von Kernkraftwerken – insbesondere zur temporären Kabelmarkierung und -befestigung. Es ist ebenfalls ideal für Abdeckarbeiten bei Lackier- und Verpackungsarbeiten sowie für das sichere Verschließen von Kartons und Boxen. Im Baugewerbe wird es häufig zur schnellen Befestigung von Schutzfolien verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14783,97 g |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | extrudiertes pe-gewebe/naturkautschuk |
| Stärke | 0,26 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | gewebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,12 € exkl. MwSt.
/ 18 Stück
406,94 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage