Referenzen
Kipp:K0308.1205110
Rubix:323175
EAN:4059245006915



Dokumente
Produktdetails : K0308.1205110 Stütze, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0308.0803006
Stützen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 92 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen