K0298.310 Positionsfuß, Form:C, Autom. Stahl
Positionsfuß mit Außengewinde Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0298.310
Rubix:150358
EAN:4059245004713



Dokumente
Produktdetails : K0298.310 Positionsfuß, Form:C, Autom. Stahl
Werkstoff: Automatenstahl.Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Positionsfuß mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 37 g |
|---|---|
| Werkstoff | automatenstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Form | c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen