K0298.8101 Positionsfuß, Form:L, Autom. Stahl

POSITIONSFUß, FORM:L, AUTOM.STAHL BRÜN. U. EINSATZGEHÄRTET

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0298.8101
Rubix:1934890
EAN:4059245229994
K0298.8101 Positionsfuß M08 L1=10, Form:L Autom.Stahl, SW=17

Technische Zusammenfassung

Werkstoffautomatenstahl
Gewindedurchmesser8 mm

Dokumente

Produktdetails : K0298.8101 Positionsfuß, Form:L, Autom. Stahl


Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffautomatenstahl
Gewindedurchmesser8 mm
18,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen