Referenzen
Rubix-DE:66230151, 9674850151
Rubix:1949636
Hersteller:9674850151

Produktdetails : 9674850151 Stiftenfeile normal 150mm Hieb 0
Stiftenfeile normal 150mm Hieb 0 PFERD
Stiftenfeile, normal Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmalere Ausführung als die flachstumpfe Ansatzfeile. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Stiftenfeile, normal Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmalere Ausführung als die flachstumpfe Ansatzfeile. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Form | a |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Querschnitt | 13x4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen