Referenzen
Pferd Tools:299 b 300 Z3
Rubix:1278911
Hersteller:14101303
EAN:4007220016206




Produktdetails : 14101303 KAROSSERIEFEILEN 299B 300 Z 3
Karosseriefeilen 299B 300 Z 3
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Griff | ohne |
| Querschnitt | 31,0 x 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
