PAM.B250A Flachstumpf-Feile ohne Heft Hieb 1 250mm
PAM.BA - Flache Bastarddateien
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:PAM.B250A
Rubix:3713822
EAN:3148518598514



Produktdetails : PAM.B250A Flachstumpf-Feile ohne Heft Hieb 1 250mm
Flachstumpf-Feile ohne Heft Hieb 1 250 mm lang
Produktstärken:
Flachstumpf-Feile
2 Flächen mit Kreuzhieb
1 Kante mit Einhieb
1 glatte Kante
Empfohlen für die Grobbearbeitung von Stahl, Guss, Messing und Hartplastik
Produktstärken:
Flachstumpf-Feile
2 Flächen mit Kreuzhieb
1 Kante mit Einhieb
1 glatte Kante
Empfohlen für die Grobbearbeitung von Stahl, Guss, Messing und Hartplastik
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 271 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 310x25x6 mm |
| Gewicht der Verpackung | 271 g |
| Form | flach |
| Länge | 250 mm |
| Querschnitt | 6x25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,98 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage