829044 Werkstattfeile DIN7261 A 250mm H.3 Flachstumpf 2K-Griff

ZWEI-KOMPONENTEN-FLACHFEILE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:829044
Rubix:3239535
EAN:3660338048005
829044 Werkstattfeile DIN7261 A 250mm H.3 Flachstumpf 2K-Griff

Technische Zusammenfassung

Formflach
Länge250 mm
Griffmit
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 829044 Werkstattfeile DIN7261 A 250mm H.3 Flachstumpf 2K-Griff


Norm: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002

Feilenblatt mit beidseitigem Kreuzhieb.
1 Seitenkante ohne Hieb, 1 Einhieb-Seitenkante.
Griff mit Schutzbeschichtung.
Flache Half-Cut-Feile. Griff aus Bi-Material Länge 250 mm

Technische Informationen


Attribute
Formflach
Länge250 mm
Griffmit
Schneidartsanft
Querschnitt25x6 mm
9,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std