Referenzen
Rubix-DE:66040200, 9674060200
Rubix:1680588
Hersteller:9674060200

Produktdetails : 9674060200 Entgratfeile 200mm Kreuzhieb
Entgratfeile 200mm Kreuzhieb PFERD
Entgratfeile Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel und von 3 Seiten gehauen. Mit Kreuzhieb für besonders hohe Zerspanungsleistung. Anwendung: Speziell zum Entgraten von Kunststoffen geeignet.
Entgratfeile Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel und von 3 Seiten gehauen. Mit Kreuzhieb für besonders hohe Zerspanungsleistung. Anwendung: Speziell zum Entgraten von Kunststoffen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Form | a |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Querschnitt | 20x3,5 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
