1-210-08-2-2 (BAHCO) Halbrundfeile Mit Heft 200 X 20,5 X 6,0 mm Hieb 2
ERGO™ Engineering Halbrundfeilen Bastard/Sekundär/Glattschnitt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:1-210-08-2-2
Rubix:1308869
EAN:7311518000479

Dokumente
Produktdetails : 1-210-08-2-2 (BAHCO) Halbrundfeile Mit Heft 200 X 20,5 X 6,0 mm Hieb 2
Die halbrunden ERGO™-Feilen 1-210 von Bahco vereinen ergonomischen Komfort, präzises Feilen und hohe Robustheit. Sie wurden speziell für Profis entwickelt und ermöglichen das Arbeiten auf ebenen sowie konkaven Flächen. Dank der konischen Form bieten sie eine hervorragende Zugänglichkeit in engen Bereichen.
Eigenschaften:
Jede Feile ist mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, der nach dem wissenschaftlichen ERGO™-Konzept entwickelt wurde. Dieses Design sorgt für optimalen Komfort und reduziert Ermüdungserscheinungen, auch bei längerer Nutzung. Der Griff besteht aus einem Zweikomponenten-Material für sicheren und angenehmen Halt. Die Feile verjüngt sich zu den Spitzen hin an den Kanten und Flächen, was den Zugang zu Ecken und Winkeln erleichtert. Erhältlich in drei Hieben: 1 (bastard), 2 (halbschlicht), 3 (schlicht). Die Flächen sind kreuzgehauen, während die Kanten ungehauen bleiben.
Spezifikationen:
• Form: Kanten und Flächen zur Spitze hin verjüngt
• Hiebarten: 1 (bastard), 2 (halbschlicht), 3 (schlicht)
• Kreuzhieb auf den Flächen, Kanten ungehauen
• Ergonomischer Zweikomponenten-Griff inklusive
• Scharfe Kantenform für bessere Zugänglichkeit
Informationen zur Marke:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge und bekannt für höchste Qualität und innovative Lösungen. Seit 1886 steht das Unternehmen für Spitzenleistung und hat über 400 Patente angemeldet, darunter ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel und Sandflex®-Sägeblätter. Bahco gehört zur SNA-Europe-Gruppe und bietet tausende Produkte für die Bau-, Automobil-, Weinbau-, Industrie- und Metallbearbeitungsbranche. Das Logo mit Fisch und Haken ist ein universelles Symbol für Zuverlässigkeit und Leistungsstärke, tief verwurzelt in der Geschichte hochwertigen Stahls. Mit benutzerorientiertem Design und konsequenter Innovationskraft ist Bahco der bevorzugte Partner anspruchsvollster Profis.
Eigenschaften:
Jede Feile ist mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, der nach dem wissenschaftlichen ERGO™-Konzept entwickelt wurde. Dieses Design sorgt für optimalen Komfort und reduziert Ermüdungserscheinungen, auch bei längerer Nutzung. Der Griff besteht aus einem Zweikomponenten-Material für sicheren und angenehmen Halt. Die Feile verjüngt sich zu den Spitzen hin an den Kanten und Flächen, was den Zugang zu Ecken und Winkeln erleichtert. Erhältlich in drei Hieben: 1 (bastard), 2 (halbschlicht), 3 (schlicht). Die Flächen sind kreuzgehauen, während die Kanten ungehauen bleiben.
Spezifikationen:
• Form: Kanten und Flächen zur Spitze hin verjüngt
• Hiebarten: 1 (bastard), 2 (halbschlicht), 3 (schlicht)
• Kreuzhieb auf den Flächen, Kanten ungehauen
• Ergonomischer Zweikomponenten-Griff inklusive
• Scharfe Kantenform für bessere Zugänglichkeit
Informationen zur Marke:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge und bekannt für höchste Qualität und innovative Lösungen. Seit 1886 steht das Unternehmen für Spitzenleistung und hat über 400 Patente angemeldet, darunter ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel und Sandflex®-Sägeblätter. Bahco gehört zur SNA-Europe-Gruppe und bietet tausende Produkte für die Bau-, Automobil-, Weinbau-, Industrie- und Metallbearbeitungsbranche. Das Logo mit Fisch und Haken ist ein universelles Symbol für Zuverlässigkeit und Leistungsstärke, tief verwurzelt in der Geschichte hochwertigen Stahls. Mit benutzerorientiertem Design und konsequenter Innovationskraft ist Bahco der bevorzugte Partner anspruchsvollster Profis.
Stärken
• Vielseitig einsetzbar: für ebene Flächen, konkave Formen und große Öffnungen
• Präziser Zugang zu Ecken dank konischer Form
• Höchster Komfort durch ERGO™-Zweikomponenten-Griff
• Drei Hiebarten für jeden Anwendungsbedarf
• Präziser Zugang zu Ecken dank konischer Form
• Höchster Komfort durch ERGO™-Zweikomponenten-Griff
• Drei Hiebarten für jeden Anwendungsbedarf
Anwendungen
Die halbrunden ERGO™-Feilen 1-210 sind für Fachkräfte in Mechanik, industrieller Instandhaltung, Blechbearbeitung und Fertigungsbetrieben konzipiert. Sie eignen sich ideal zum präzisen Feilen ebener oder gewölbter Flächen, zum Entgraten von Werkstücken und für Arbeiten in schwierigen Winkeln. Besonders empfohlen werden sie für den Einsatz an großen Anlagen, Rohrleitungen oder präzisen Metallkomponenten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195 g |
|---|---|
| Form | halbrund |
| Länge | 200 mm |
| Griff | mit |
| Schneidart | zweite |
| Querschnitt | 20,5x6 mm |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
101,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen