1-100-04-1-2 (BAHCO) Ansatzfeile Mit Heft 100 X 12 X 3,0 mm Hieb 1
Hand - Glatt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:1-100-04-1-2
Rubix:1308612
EAN:7311518244125

Dokumente
Produktdetails : 1-100-04-1-2 (BAHCO) Ansatzfeile Mit Heft 100 X 12 X 3,0 mm Hieb 1
Die ERGO™ 1-100 Flachfeilen von Bahco wurden entwickelt, um Präzision, Komfort und Leistung bei anspruchsvollen Feilarbeiten zu gewährleisten. Speziell für Profis konzipiert, eignen sich diese Feilen ideal zum Entgraten, Schärfen und Formen von hochlegierten Stählen oder großen mechanischen Werkstücken.
Eigenschaften:
Der Griff jeder Feile wird nach dem wissenschaftlichen ERGO™-Verfahren gefertigt, um maximalen Komfort bei minimalem Kraftaufwand zu gewährleisten. Der Zwei-Komponenten-Griff sorgt für einen sicheren und angenehmen Halt. Die Flachfeilen sind ideal zum Entgraten, Bearbeiten von ebenen Flächen, scharfen Kanten und Schultern. Sie besitzen parallel verlaufende Kanten und Flächen und sind ehältlich in drei Hiebarten: 1 (grob), 2 (halbscharf) und 3 (fein), um je nach Bedarf unterschiedliche Materialabträge zu ermöglichen. Die Flächen sind kreuzgehauen für einen effizienten Schnitt, mit einer ungehauenen und einer einfach gehauenen Kante. Der hohe Materialabtrag ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten.
Spezifikationen:
• Form: Parallele Kanten und Flächen
• Hiebarte: 1 (grob), 2 (halbscharf), 3 (fein)
• Kreuzhieb auf den Flächen
• Eine Kante ungehauen, eine Kante einfach gehauen
• Inklusive ERGO™ Zwei-Komponenten-Griff
Markeninformation:
Bahco ist eine Premium-Marke für Werkzeuge, die den hohen Anforderungen von Profis aus Bauwesen, Automobilindustrie, Weinbau, industrieller Metallbearbeitung, Garten- und Landschaftsbau sowie allgemeinen Industriebereichen gerecht wird. Seit der Gründung im Jahr 1886 prägt Bahco die Branche mit bahnbrechenden Erfindungen wie dem verstellbaren Rohrschlüssel, dem Rollgabelschlüssel, ergonomischen Mehrkomponenten-Griffen und Sandflex®-Sägeblättern. Über 400 Patente zeugen von dieser Innovationskraft. Das ikonische Logo mit dem Fisch am Haken steht für höchste Stahlqualität. Heute gehört Bahco zur SNA Europe Gruppe und bietet tausende Produkte, die modernste Technik, Ergonomie und über 100 Jahre Know-how vereinen, für mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität im Arbeitsalltag.
Eigenschaften:
Der Griff jeder Feile wird nach dem wissenschaftlichen ERGO™-Verfahren gefertigt, um maximalen Komfort bei minimalem Kraftaufwand zu gewährleisten. Der Zwei-Komponenten-Griff sorgt für einen sicheren und angenehmen Halt. Die Flachfeilen sind ideal zum Entgraten, Bearbeiten von ebenen Flächen, scharfen Kanten und Schultern. Sie besitzen parallel verlaufende Kanten und Flächen und sind ehältlich in drei Hiebarten: 1 (grob), 2 (halbscharf) und 3 (fein), um je nach Bedarf unterschiedliche Materialabträge zu ermöglichen. Die Flächen sind kreuzgehauen für einen effizienten Schnitt, mit einer ungehauenen und einer einfach gehauenen Kante. Der hohe Materialabtrag ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten.
Spezifikationen:
• Form: Parallele Kanten und Flächen
• Hiebarte: 1 (grob), 2 (halbscharf), 3 (fein)
• Kreuzhieb auf den Flächen
• Eine Kante ungehauen, eine Kante einfach gehauen
• Inklusive ERGO™ Zwei-Komponenten-Griff
Markeninformation:
Bahco ist eine Premium-Marke für Werkzeuge, die den hohen Anforderungen von Profis aus Bauwesen, Automobilindustrie, Weinbau, industrieller Metallbearbeitung, Garten- und Landschaftsbau sowie allgemeinen Industriebereichen gerecht wird. Seit der Gründung im Jahr 1886 prägt Bahco die Branche mit bahnbrechenden Erfindungen wie dem verstellbaren Rohrschlüssel, dem Rollgabelschlüssel, ergonomischen Mehrkomponenten-Griffen und Sandflex®-Sägeblättern. Über 400 Patente zeugen von dieser Innovationskraft. Das ikonische Logo mit dem Fisch am Haken steht für höchste Stahlqualität. Heute gehört Bahco zur SNA Europe Gruppe und bietet tausende Produkte, die modernste Technik, Ergonomie und über 100 Jahre Know-how vereinen, für mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität im Arbeitsalltag.
Stärken
• Hohe Präzision beim Feilen von Flächen und Kanten
• ERGO™-Griff für maximalen Komfort
• Hoher Materialabtrag für zeitsparendes Arbeiten
• Drei Hiebarte für maximale Vielseitigkeit
• Ideal für anspruchsvolle Arbeiten an legierten Stählen
• Hochwertige Verarbeitung für lange Lebensdauer
• ERGO™-Griff für maximalen Komfort
• Hoher Materialabtrag für zeitsparendes Arbeiten
• Drei Hiebarte für maximale Vielseitigkeit
• Ideal für anspruchsvolle Arbeiten an legierten Stählen
• Hochwertige Verarbeitung für lange Lebensdauer
Anwendungen
Die ERGO™ 1-100 Flachfeilen sind die perfekte Wahl für industrielle Wartung, mechanische Fertigung und Schärfarbeiten. Sie ermöglichen ein effizientes Arbeiten an hochlegierten Stählen, Kanten und ebenen Flächen in mechanischen Werkstätten, im Energiesektor, in der Schwerindustrie oder in der Landtechnik. Dank ihrer Robustheit und ergonomischen Form sind sie unverzichtbar für Profis, die Wert auf Präzision und Langlebigkeit legen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Form | flach |
| Länge | 100 mm |
| Griff | mit |
| Querschnitt | 12x3 mm |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
55,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage