GN705-16-E-ZB Stellring mit Gewindestift DIN 914, Stahl verzinkt
Stellringe, Stahl verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 705-16-E-ZB
Rubix:794804
Hersteller:GN 705-16-E-ZB
EAN:4045525353640



Produktdetails : GN705-16-E-ZB Stellring mit Gewindestift DIN 914, Stahl verzinkt
Stellringe GN 705 entsprechen im Wesentlichen den Ausführungen der DIN 705, welche im April 2007 neu herausgegeben wurde. Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen d1 = 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; und 85; 90; 100; 110; 120; 125; 125; 140; 150; 160; 180; 200 vor, jedoch fehlen dort eine ganze Reihe der in der obigen Tabelle aufgeführten Zwischengrößen. Außerdem sind auf dem amtlichen Normblatt noch die Formen B und C zur Befestigung der Stellringe mit Querstift vorgesehen, jedoch nicht die Form E.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
16 mm
