K0406.305501 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.305501
Rubix:334060
EAN:4059245155408



Dokumente
Produktdetails : K0406.305501 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring DIN 705, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 365,9 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Bauform | form e (din 705) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,14 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
30 mm