K0406.304002 Stellring, DIN705, Form:E, Edelstahl
Stellring DIN 705, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.304002
Rubix:90779
EAN:4059245155293



Dokumente
Produktdetails : K0406.304002 Stellring, DIN705, Form:E, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100302
Stellring DIN 705, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 258,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Bauform | form e |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
40 mm