GN706.2-36-B16-NI Stellring, geschlitzt, Edelstahl
Geschlitzte Stellringe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.2-36-B16-NI
Rubix:644779
Hersteller:GN 706.2-36-B16-NI
EAN:4045525524743





Produktdetails : GN706.2-36-B16-NI Stellring, geschlitzt, Edelstahl
Geschlitzte Edelstahl-Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, d. h. mit starker Klemmkraft montieren. Die Oberfläche der Welle wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Diese Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z. B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
16 mm
