K0406.300403 Stellring, DIN705, Form:E
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.300403
Rubix:3723269
Hersteller:K0406.300403
EAN:4059245473373



Dokumente
Produktdetails : K0406.300403 Stellring, DIN705, Form:E
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring, DIN705, Form:E
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,01 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
4 mm