K0406.306503 Stellring, DIN705, Form:E
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.306503
Rubix:3723533
Hersteller:K0406.306503
EAN:4059245473717



Dokumente
Produktdetails : K0406.306503 Stellring, DIN705, Form:E
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring, DIN705, Form:E
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
65 mm