K0406.304801 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.304801
Rubix:334055
EAN:4059245155347



Dokumente
Produktdetails : K0406.304801 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring DIN 705, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 282,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 48 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Bauform | stellring din 705 form e |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,22 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
48 mm