K0406.103601 Stellring, DIN705, Form:A, Stahl
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.103601
Rubix:333973
EAN:4059245154364



Dokumente
Produktdetails : K0406.103601 Stellring, DIN705, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring DIN 705, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 177,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Bauform | form a (schlitz) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
36 mm