GN706.4-55-B30-AL Stellring, geschlitzt, mit Klemmhebel, Aluminium

Geschlitzte Stellringe mit verstellbarem Klemmhebel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 706.4-55-B30-AL
Rubix:1131035
Hersteller:GN 706.4-55-B30-AL
EAN:4045525891074
GN706.4-55-B30-AL Aluminium-Stellring, geschlitzt, mit Klemmhebel

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN706.4-55-B30-AL Stellring, geschlitzt, mit Klemmhebel, Aluminium


Geschlitzte Stellringe GN 706.4 lassen sich einfach und sicher, d.h. mit starker Klemmkraft montieren. Die Oberfläche der Welle wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 32 und 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Diese Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. Endschalter.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Innendurchmesser30 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Außendurchmesser55 mm
Zolltarifcode73182900
17,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

30 mm

Material/Verarbeitung