K0406.102601 Stellring, DIN705, Form:A, Stahl
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.102601
Rubix:333961
EAN:4059245154265



Dokumente
Produktdetails : K0406.102601 Stellring, DIN705, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring DIN 705, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 86,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 26 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Tragfähigkeit | 0,0865 kg |
| Bauform | form a (schlitz / gewindestift din 553) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,22 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
26 mm