KQG2L10-00 Edelstahl Steckverbindung Winkel
Steckfittings aus Edelstahl 316 Serie KQG2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQG2L10-00
Rubix:2179669
Hersteller:KQG2L10-00
EAN:3618036030020

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | 316 edelstahl (metallteile), spezielles fkm (dichtungen) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 |
Dokumente
Produktdetails : KQG2L10-00 Edelstahl Steckverbindung Winkel
Aufgrund von Branchenanforderungen an eine Reihe leichter, fettfreier, hochleistungsfähiger Metallverschraubungen haben unsere F&E-Ingenieure einfach ihre beliebten KQG/KFG- und KQB-Metallverschraubungsreihen genommen, einige fehlende Optionen hinzugefügt und sie noch kleiner, leichter und stärker gemacht. Für Anwendungen, bei denen Wärme-, Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist, wurde die neue Serie KQG2 der One-Touch-Verschraubungen aus Edelstahl 316 nun um bis zu 30% kleiner und 62% leichter als die bisherigen Modelle und mit 8 neuen Optionen verfügen wir jetzt über insgesamt 17 Modelle. Und durch die Ergänzung um zwei neue Rohrgrößen können diese Verschraubungen mit Rohrdurchmessern von 3.2mm bis 16mm eingesetzt werden. Die Serie KFG2, unsere Einschub-Verschraubung aus Edelstahl 316, wurde ebenfalls von 5 auf 9 Modelloptionen erweitert und ist im Vergleich zur alten KFG-Reihe um bis zu 44% kleiner und 37% leichter. Jetzt auch mit NPT-Gewinden und der Ergänzung einer 16mm-Rohrgröße sind diese Verschraubungen bei Auswahl ohne Gewindedichtmittel in einem Temperaturbereich von -65ºC bis 260ºC einsetzbar. Und durch die hülsenlose Abdichtung ist eine einfachere Wartung gewährleistet. Abgerundet wird unsere Metallverschraubungsreihe schließlich durch unsere Messingoption, die Serie KQB2. Ebenso bis zu 30% kleiner und 62% leichter als frühere Modelle wurde diese Reihe von 9 auf 17 Modelle erweitert und ist mit NPT- und G-Gewindeoptionen erhältlich. Durch eine chemisch nickelbeschichtete Oberfläche aller Messingteile behalten diese Verschraubungen ihr gepflegtes Aussehen über die gesamte Lebensdauer bei.
KQG2L-00, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Winkel-Steckverbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Werkstoff | 316 edelstahl (metallteile), spezielles fkm (dichtungen) |
| Anschluss 1 | 10 |
| Profil | winkelverschraubung |
| Anschluss 2 | 10 |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,83 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage