C0B510418 Winkelschwenkverschraubung 2-fach 4 - G1/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 2-fach 4 - G1/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0B510418
Rubix:305194
Hersteller:C0B510418


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe, vmq-frei); messing vernickelt (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø 4 mm rohr (pneufit c) |
Produktdetails : C0B510418 Winkelschwenkverschraubung 2-fach 4 - G1/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 2-fach 4 - G1/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe, vmq-frei); messing vernickelt (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø 4 mm rohr (pneufit c) |
| Profil | pneufit® c |
| Anschluss 2 | g1/8 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | winkelschwenkverschraubung 2-fach |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 56 ) Arbeitstagen