10A710518 T-Schwenkverbindung 5 - G1/8 Pneufit

T-Schwenkverbindung 5 - G1/8 Pneufit

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:10A710518
Rubix:307879
10A710518 T-Schwenkverbindung 5 - G1/8 Pneufit

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnickel-plattiertes messing (körper); nickel-plattiertes messing (spannzange); vmq-freier nbr-o-ring; kunststoff-dichtscheibe; optional fpm-o-ring; nicht-ptfe gewindedichtmittel
Anschluss 15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10A710518 T-Schwenkverbindung 5 - G1/8 Pneufit


T-Schwenkverbindung 5 - G1/8 Pneufit
T-Schwenkverbindung 5 - G1/8 Pneufit

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffnickel-plattiertes messing (körper); nickel-plattiertes messing (spannzange); vmq-freier nbr-o-ring; kunststoff-dichtscheibe; optional fpm-o-ring; nicht-ptfe gewindedichtmittel
Anschluss 15 mm
Profiltee banjo assembly (t-schwenkverbindung)
Anschluss 2g1/8
Max. Temperatur80 °C
Typtee banjo assembly (nicht-regelnd, bsp parallel)
Rohrdurchmesser5 mm
Zolltarifcode73079980
13,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 23 ) Arbeitstagen