KQ2H08-01A Steckverbindung

Stecker

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2H08-01A
Rubix:2172843
Hersteller:KQ2H08-01A
EAN:3618036063486
KQ2H08-01A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (spannzange und auslöseknopf);nbr (dichtung);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 11/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2H08-01A Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung, PBT-Material für allgemeine Zwecke
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.

Anwendbarer Rohr-Außendurchmesser: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Anwendbare Anschlussgrößen: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Dichtmittel: Keine (außer bei Anschlussgrößen
Auslöseknopf: Runder Typ
Anschlussgrößen: R, Rc 1/8
Anwendbarer Rohr-Außendurchmesser: ø 8
Gewindematerial /
Oberflächenbehandlung: A (Messing)

Stärken

Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (spannzange und auslöseknopf);nbr (dichtung);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 11/8
Anschluss 28
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,89 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage