KQG2H23-04 Edelstahl Steckvebindung Gerade Reduktion
Schnellverschraubungen aus Edelstahl 316, Serie KQG2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQG2H23-04
Rubix:2176370
EAN:3618036030518

Dokumente
Produktdetails : KQG2H23-04 Edelstahl Steckvebindung Gerade Reduktion
Aufgrund von Branchenanforderungen an eine Reihe leichter, fettfreier Hochleistungs-Metallverschraubungen haben unsere F&E-Ingenieure einfach ihre beliebten Metallverschraubungsserien KQG/KFG und KQB genommen, einige fehlende Optionen ergänzt und sie noch kleiner, leichter und robuster gemacht. Entwickelt für Anwendungen, bei denen Wärme-, Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit erforderlich sind, sind unsere neuen KQG2-Serie Einsteck-Schnellverschraubungen aus Edelstahl 316 jetzt bis zu 30% kleiner und 62% leichter als die Vorgängermodelle und mit 8 neuen Optionen haben wir nun insgesamt 17 Modelle. Und durch die Hinzufügung von zwei neuen Rohrgrößen können diese Verschraubungen mit Rohrdurchmessern von 3.2mm bis 16mm verwendet werden. Die Serie KFG2, unsere Einsteckverschraubung aus Edelstahl 316, wurde ebenfalls von 5 auf 9 Modelloptionen erweitert und ist im Vergleich zur alten KFG-Reihe bis zu 44% kleiner und 37% leichter. Jetzt mit NPT-Gewinden erhältlich und mit der Hinzufügung einer 16mm Rohrgröße können diese Verschraubungen bei Temperaturen von -65ºC bis 260ºC betrieben werden, wenn sie ohne Gewindedichtmittel ausgewählt werden. Und durch hülsenlose Abdichtung ist eine einfachere Wartung gewährleistet. Abgerundet wird unser Metallverschraubungsprogramm schließlich durch unsere Messingoption, Serie KQB2. Ebenfalls bis zu 30% kleiner und 62% leichter als die Vorgängermodelle wurde diese Reihe von 9 auf 17 Modelle erweitert und bietet sowohl NPT- als auch G-Gewindeoptionen. Und dank elektroloser Nickelbeschichtung auf allen Messingteilen behalten diese Verschraubungen während ihrer gesamten Lebensdauer weiterhin ihr ansprechendes Aussehen.
KQG2H-xx, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Gerade Steckverbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 316 |
| Anschluss 1 | 4 |
| Profil | gerade reduktion |
| Anschluss 2 | 3,2 |
| Typ | steckvebindung gerade reduktion (kqg2h) |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,63 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage